品番 : EA991CX-100
品名 : M6 - M10 グリースニップルセット
仕様
<セット内容> | ねじサイズ(入数): M6×1.0(直)(30個) M8×1.0(直)(10個) M10×1.0(直)(10個) M6×1.0(45°)(15個) M8×1.0(45°)(5個) M10×1.0(45°)(5個) M6×1.0(90°)(15個) M8×1.0(90°)(5個) M10×1.0(90°)(5個) |
||
---|---|---|---|
M6、M8、M10のニップル100個セット | |||
付属品 | タップ&ニップル脱着レンチ | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0659ページ |