詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CX-101

品名 : UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

仕様

<セット内容>
ねじサイズ(入数):
UNF(SAE-LT)1/4”-28(直)(40個)
1/8”PTF(直)(20個)
UNF(SAE-LT)1/4”-28(45°)(10個)
1/8”PTF(45°)(10個)
UNF(SAE-LT)1/4”-28(90°)(10個)
1/8”PTF(90°)(10個)
UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット
付属品 タップ&ニップル脱着レンチ 材質 スチール(亜鉛メッキ)
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/03/20 07:00現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0649ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top