品番 : EA991CZ-101A
品名 : M10x1.0 (直) グリースニップル
仕様
| ねじサイズ | M10mm×P1.0 | 形状 | ストレート |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 11mm | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 1個 | ||
| 素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CZ-101A M10x1.0 (直) グリースニップル |
| EA991CZ-102A M10x1.0 (45゚) グリースニップル |
| EA991CZ-103A M10x1.0 (90゚) グリースニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
