品番 : EA991CZ-116
品名 : G 3/8" グリースニップル(直/1個)
仕様
ねじサイズ | G3/8” | 形状 | ストレート |
---|---|---|---|
材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) | 入数 | 1個 |
全長(H) | 24.5mm | ねじ長(S) | 10.5mm |
六角対辺 | 17mm | ||
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。 | |||
注油圧力は10MPa以下を推奨 | |||
チャック式ノズルを使用して注油することも可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/29 13:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0674ページ |