品番 : EA991CZ-147
品名 : M10x 1.0 グリースニップル(67.5゚/1個)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GNB10M10K |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10×P1.0 | 六角対辺 | 10mm |
| ねじ長 | 8mm | 全長 | 21.5mm |
| 形状 | 67.5° | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。 | |||
| チャック式ノズルを使用して注油することも可能 | |||
| ※注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/08/13 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CZ-134 M6x0.75 グリースニップル(67.5゚/5個) |
| EA991CZ-137 M6x 1.0 グリースニップル(67.5゚/5個) |
| EA991CZ-142 M8x1.25 グリースニップル(67.5゚/5個) |
| EA991CZ-147 M10x 1.0 グリースニップル(67.5゚/1個) |
