品番 : EA991CZ-153
品名 : UNF 1/4" グリースニップル(90゚/5個)
カタログ訂正
25/12/08 六角対辺の訂正。誤:10mm、正:8mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GNC2-28K |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | UNF1/4”×28山 | 六角対辺 | 8mm |
| ねじ長 | 5mm | 全長 | 17.5mm |
| 形状 | 90° | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
| 入数 | 5個 | ||
| グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。 | |||
| チャック式ノズルを使用して注油することも可能 | |||
| ※注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/12 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991CZ-113 G 1/8" グリースニップル(90゚/5個) |
| EA991CZ-123 R 1/8" グリースニップル(JIS/90゚/5個) |
| EA991CZ-128 R 1/4" グリースニップル(JIS/90゚/5個) |
| EA991CZ-153 UNF 1/4" グリースニップル(90゚/5個) |
