品番 : EA991CZ-201
品名 : R 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GNA1J-S |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/8” | 六角対辺 | 10mm |
| ねじ長 | 9mm | 全長 | 20mm |
| 形状 | ストレート | 材質 | 本体:SUS303 ボール:SUS304 スプリング:SUS304 |
| ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。 | |||
| グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。 | |||
| チャック式ノズルを使用して注油することも可能 | |||
| ※注油圧力は10MPa以下を推奨します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/07/22 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0650ページ | ||||
