詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991CZ-222

品名 : R 1/4" (90゚) グリースニップル(ステンレス製)

仕様

メーカー 栗田製作所 型番 GNC2J-S
ねじサイズ R1/4” 六角対辺 14mm
ねじ長 11mm 全長 27mm
形状 90° 材質 本体:SUS303
ボール:SUS304
スプリング:SUS304
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
グリースガンのノズルをグリースニップルの先端に押し当てて注油します。
チャック式ノズルを使用して注油することも可能
※注油圧力は10MPa以下を推奨します。
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA991CZ-221 R 1/8" (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-222 R 1/4" (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-322 UNF 1/4" (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-225 M6x0.75 (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
EA991CZ-226 M6x1.0 (90゚) グリースニップル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:R1/4”    H:27mm\nS:11mm   B×C:14mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top