品番 : EA991DA-11
品名 : 380mm スプレーユニット(バルブ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | MC1651 |
|---|---|---|---|
| スプレーユニット | φ1/4”×380mm | ノズル径 | 1/4”、1/8”、1/16” |
| 接続ねじ | 1/8”、1/4”NPT | ||
| バルブ付 | |||
| 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991DA-1 : 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) |
| 本体 | EA991DA-3 : 320mm/1本口 クーラントノズル(マグネット式) |

