品番 : EA991EC-4A
品名 : 1/2"x 96mm クーラント・ロングホース(2個)
仕様
メーカー | 日機 | 型番 | 84441 |
---|---|---|---|
接続径 | 1/2” | 長さ | 96mm |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/08 15:30現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0677ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA991EC-2A 1/4"x 96mm クーラント・ロングホース(2個) |
EA991EC-4A 1/2"x 96mm クーラント・ロングホース(2個) |
拡大