品番 : EA991ED-4
品名 : 1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 84722 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | はめこみタイプ | 接続径 | 1/2”×1/2” |
| 入数 | 2個 | 重量 | 47.4g |
| 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | 用途 | 金属加工機械のクーラント液用など |
| 耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性 | |||
| 各部品の組み替えることにより色々な形状のホースが作れ、組立て工具を使用することにより容易に着脱が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0652ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991ED-2 1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個) |
| EA991ED-4 1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個) |
