品番 : EA991EK-3A
品名 : 1/2"xR 3/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | 84046 | 
|---|---|---|---|
| 接続径 | 1/2”×R3/8” | 入数 | 2個 | 
| 長さ | 38.5mm | 材質 | ポリアセタール樹脂(POM) | 
| 雄ねじ | |||
| 耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。 | |||
| いろいろなパーツを組み合わせて、自由に組み立てることができます。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         430 円(税抜)/ 473 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 20:08現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0662ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※2個入
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            