詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991EZ-4

品名 : 1/2" クーラントホース着脱ツール

仕様

メーカー 日機 型番 26172
長さ 205mm 適応ホース類 EA991E-1、-3、EA・EB・ECシリーズ
適応ホース径 1/2” 材質 アルミ
重量 25g
ホースとコネクターやバルブ・ノズルが簡単に着脱できます。
追加説明
カタログ価格

5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0652ページ
バリエーション一覧
EA991EZ-2 1/4" クーラントホース着脱ツール
EA991EZ-3 3/8" クーラントホース着脱ツール
EA991EZ-4 1/2" クーラントホース着脱ツール
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top