品番 : EA991GC-13
品名 : 500ml サクションガン
真鍮仕上げ
仕様
| 容量 | 500ml | ボディサイズ | φ55×335mm |
|---|---|---|---|
| ノズルサイズ | φ9×135mm | ノズルの真ん中部分の外径 | φ10.0mm |
| ノズル先端内径 | φ5.6mm | 重量 | 620g |
| SAE50まで対応 | |||
| クーラントやブレーキオイル等に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/14 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991GC-13 500ml サクションガン |
| EA991GC-14 1000ml サクションガン |
