詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GC-24

品名 : 500ml オイルサクションガン

容量の見やすい目盛付

仕様

容量(ml) 500 ノズルサイズ(mm) φ18×600
ボディサイズ(mm) φ65×335 重量 660g
最小目盛 50ml
ポリ塩化ビニル製
SAE45まで対応
軽油、ディーゼル油、不凍液等に
容量の見やすい目盛付
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/09 03:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0642ページ
バリエーション一覧
EA991GC-24 500ml オイルサクションガン
EA991GC-26 1000ml オイルサクションガン
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top