詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GF-2

品名 : 1500ml オイルポンプ

ノズルキャップ付

仕様

ブレーキオイルやクーラント等に
目盛付
容量 1500ml ノズルサイズ φ15×380mm
ボディサイズ φ95×470mm 重量 約700g
材質 PVC、プラスチック
SAE60まで対応
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/20 00:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0652ページ

代替品

EA991GL-14
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top