詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991GL-14

品名 : 1500ml オイルサクションガン

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます

仕様

容量(ml) 1500 ノズルサイズ(mm) φ13×375
ボディサイズ(mm) φ120×465 重量 700g
ポリプロピレン製
ブレーキオイル、ギアオイル、パワーステアリングフルード等に
SAE30まで対応
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/03 12:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0642ページ
バリエーション一覧
EA991GL-11 200ml オイルサクションガン
EA991GL-12 400ml オイルサクションガン
EA991GL-13 1000ml オイルサクションガン
EA991GL-14 1500ml オイルサクションガン
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top