品番 : EA991GL-12
品名 : 400ml オイルサクションガン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます
仕様
| 容量(ml) | 450 | ノズルサイズ(mm) | φ8×400 |
|---|---|---|---|
| ボディサイズ(mm) | φ75×370 | 重量 | 440g |
| ポリプロピレン製 | |||
| ブレーキオイル、ギアオイル、パワーステアリングフルード等に | |||
| SAE30まで対応 | |||
| 柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/29 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991GL-11 200ml オイルサクションガン |
| EA991GL-12 400ml オイルサクションガン |
| EA991GL-13 1000ml オイルサクションガン |
| EA991GL-14 1500ml オイルサクションガン |
ウェブカタログ画像
拡大
