詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HA-12

品名 : 20L ポリ軽油缶(4個)

仕様

容量(L) 20 材質 ポリエチレン
サイズ 335(W)×260(D)×335(H)mm 口径(ねじ部) 外径:約50mm
内径:約38mm
入数 4台
プラスチックノズル付
消防法適合品(自主検査のみ)※KHKマークは取得しておりません。
JIS2号以上の軽油にも使用可能です。
追加説明
カタログ価格

12,400 (税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/07/30 13:53現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 0634ページ
バリエーション一覧
EA991HA-11 20L ポリ軽油缶
EA991HA-12 20L ポリ軽油缶(4個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top