品番 : EA991HB-152
品名 : [EA991HB-51A,-52A用] 給油ノズル
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FP-105 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約φ20(内径)×325(長さ)mm | 重量 | 約70g |
| 材質 | ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト |
||
| 紛失時や補修に | |||
| EA991HB-51A、-52A用給油ノズル(パッキン付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991HB-52A : 20L ガソリン携行缶(ステンレス製) |
| 本体 | EA991HB-51A : 10L ガソリン携行缶(ステンレス製) |
