品番 : EA991HB-51A
品名 : 10L ガソリン携行缶(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SK-674 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 10L | 材質 | 本体:ステンレス(SUS304)、 キャップ・ノズル口金・エアー調節ネジ:アルミニウム 給油ノズル:高密度ポリエチレン |
| 付属品 | プラスチックノズル | 鋼厚 | 0.8mm |
| サイズ | 360×255×200(H)mm | 給油口径 | 内径約44mm |
| 重量 | 2.8kg | ||
| 危険物保安技術協会(KHK)認証品 | |||
| 消防法適合品 | |||
| UN規格適合品 | |||
| サビに強いため、マリンスポーツや船舶にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991HB-51A 10L ガソリン携行缶(ステンレス製) |
| EA991HB-52A 20L ガソリン携行缶(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA991HB-152 : [EA991HB-51A,-52A用] 給油ノズル |
