詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991HB-18A

品名 : 1L ガソリン携行缶

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 FK-06
容量 1L 板厚 0.8mm
ベルト通し幅 60mm サイズ φ80×245(H)mm
材質 本体:アルミニウム(アルマイト加工)
キャップ:アルミダイキャスト
給油ノズル締付部:PE
給油ホース:PVC
収納袋:不織布
重量 165g
ガソリン、混合油オイル、軽油、灯油等が安全に持ち運べる携行缶
プラスチックノズル付き
草刈り機やバイクの給油に
軽量&スリムで収納スペースをとりません。
収納袋付きで安全に持ち運び可能。(カラビナ・ベルト通し穴が付いています。)
消防法適合品、UN規格適合品
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0634ページ
ウェブカタログ画像
  • ガソリン、混合油オイル、軽油、灯油等を安全に持ち運び
  • 収納袋にはカラビナ・ベルト通し穴付き

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top