品番 : EA991JK-1
品名 : 500ml ディスペンシングボトル
ノズル内にはステンレススチールワイヤー入
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 容量 | 500ml |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 210mm | ノズル仕様 | フレキシブルノズル |
| ボトルサイズ | φ76×191mm | ||
| 可燃性液体に最適 | |||
| ノズルの角度を変えることで届きにくい場所にも塗布できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0607ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991JK-1 500ml ディスペンシングボトル |
| EA991JK-2 1000ml ディスペンシングボトル |
