詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JM-22

品名 : 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口)

静電気によるスパークを防ぎます

仕様

仕様 C型クランプ
ワニ口クリップ
ワイヤー仕様 φ4mmワイヤーむき出し
最大開口幅 C型クランプ:20mm
ワニ口クリップ:13mm
ワイヤー長 914mm
ワイヤー材質 スチール 重量 240g
ドラム缶に取り付けアースしてください。
追加説明
カタログ価格

9,110 円(税抜)/ 10,021 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/01 00:00現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0628ページ
バリエーション一覧
EA991JM-21 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)
EA991JM-22 914mm アースクリップワイヤー(C型xワニ口)
EA991JM-23 914mm アースクリップワイヤー(ワニ口xワニ口)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top