詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JR-51

品名 : 8.0L 部品洗浄缶

仕様

容量 2ガロン (約8L) サイズ(mm) 289×286
材質 鉛フリーコーティング鋼 パーツバスケットサイズ φ230×95mm
重量 3.3kg
自動閉止機構付
※火災時の熱(74℃)で、部品が溶け自動でフタが閉まる機構。
一体型パーツバスケットにより、少量の小さなパーツを素早く洗浄できます。
追加説明
カタログ価格

45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 缶
カタログページ 0607ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top