品番 : EA991JW-11
品名 : φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/黄)
汚れず! こぼれず! ムダがない!
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓
ペール缶・一斗缶用ワンタッチ給油栓
仕様
| メーカー | ミヤサカ工業 | 型番 | MWC-50PY |
|---|---|---|---|
| 適用 | 一般工作油・マシン油・切削油・スピンドル油・油圧オイル・エンジン油等の油類・洗剤・クリーナー・食油・水など | 口径 | JISB型口金φ50mm |
| コック吐出径 | 外径:φ19mm 口径:φ15mm |
色 | 黄 |
| サイズ | 110×113mm | 重量 | 86g |
| 材質 | 本体:PP ツマミ部:POM パッキン:NBR |
||
| ワンタッチ取り付けで作業性抜群。可動ノズルで液こぼれなくスムーズな小分けができます。 | |||
| 色は3色あり、ツマミの色分けで液体の種類分けが可能! | |||
| JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ50に対応 | |||
| ※コックをつけると缶が密封状態になります。 必ず空気穴を開けてください。 |
|||
| ※危険物、溶剤には使用しないでください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
