品番 : EA991JX-1
品名 : φ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック(脈動防止)
缶の穴あけ不要!
脈動しない・飛散しないペール缶コック
脈動しない・飛散しないペール缶コック
仕様
| メーカー | アクアシステム | 型番 | PC-40PP |
|---|---|---|---|
| 口径(mm) | φ40.8 | 適用 | 低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水) |
| 重量 | 130g(缶取付部:100g) | 流路径 | φ16mm |
| 材質 | 本体:PP パッキン:NBR チューブ:ポリウレタン フロート:耐水耐油樹脂 |
||
| ペール缶・一斗缶用 | |||
| ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。 | |||
| 缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能 | |||
| 脈動せず、スムーズに吐出 | |||
| 使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。 | |||
| アダプタ洗浄可能 | |||
| エア抜きフロート付 | |||
| オール樹脂製で軽量 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0635ページ | ||||
