詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991JX-11

品名 : φ40.8mm 一斗缶用コック(脈動防止)

一斗缶からの液体の小分けに
サーバーのように取り出せる便利な蛇口

仕様

メーカー アクアシステム 型番 BVA-40I
口径(mm) φ40.8 材質 バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)
取付部:SUS304
パッキン:NBR
重量 640g 流路径 φ13mm
バルブ口径 3/4” 使用液体 低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
一斗缶用
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。
缶に穴を開けなくてよい
脈動せず、スムーズに吐出
取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
エア抜き付
追加説明
カタログ価格

53,500 円(税抜)/ 58,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0635ページ
バリエーション一覧
EA991JX-11 φ40.8mm 一斗缶用コック(脈動防止)
EA991JX-12 φ48.8mm 一斗缶用コック(脈動防止)
ウェブカタログ画像
  • 外径40.8mm
  • エア抜きバルブ
  • 1.キャップを取り外します。\n2.コック本体の袋ナットを回しツメを出します。\n3.缶の口金にはめ込み、袋ナットで固定します。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top