品番 : EA991KA-16
品名 : 500ml 計量カップ
仕様
| ★積み重ねができ、コンパクトに収納可能 | |||
| 材質 | ポリプロピレン | ||
|---|---|---|---|
| 目盛付 | |||
| 目盛単位 | 50ml | 容量 | 500ml |
| サイズ(外寸) | 106(W)×160(D)×118(H)mm | 入数 | 1個 |
| 耐熱温度 | 約100℃ | ||
| 追加説明 |
●計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。(2013/11/22 0838) |
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/15 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KA-16 500ml 計量カップ |
| EA991KA-17 1000ml 計量カップ |
メイン画像
拡大
●容量:500ml
