品番 : EA991KM-2
品名 : 1000ml 計量カップ(PP製)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 180×115×125(H)mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 目盛単位 | 500ml |
| 使用温度範囲 | -20°~120° | ||
| 食品関係の利用に適しています。 | |||
| カップ内側に目盛付き | |||
| 使用前によく洗ってください。 | |||
| ポリプロピレン(PP)はプロピレンを原料とした熱可塑性樹脂でプラスチックの一種です。軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/07/20 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0637ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991KM-1 500ml 計量カップ(PP製) |
| EA991KM-2 1000ml 計量カップ(PP製) |
| EA991KM-3 2000ml 計量カップ(PP製) |
| EA991KM-4 3000ml 計量カップ(PP製) |
| EA991KM-5 5000ml 計量カップ(PP製) |
ウェブカタログ画像
拡大
