詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991KW-5

品名 : 500ml 目盛付カップ(PP製/5個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0163
容量 500ml 目盛単位 50ml
外径 96mm サイズ 85×112mm
材質 ポリプロピレン 入数 5個
目盛付
射出成形による透明度の良いカップ
内部に突起物が一切ない平底タイプ
マグネチックスターラーでの撹拌可能
液切れが良く、指で押さえてこぼし口をつけることができます。
試料、サンプルとの攪拌、調合比色に効果を発揮します。
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

605 円(税抜)/ 666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0158ページ
バリエーション一覧
EA991KW-1 100ml 目盛付カップ(PP製/20個)
EA991KW-2 200ml 目盛付カップ(PP製/10個)
EA991KW-3 300ml 目盛付カップ(PP製/10個)
EA991KW-5 500ml 目盛付カップ(PP製/5個)
EA991KW-10 1000ml 目盛付カップ(PP製/5個)
ウェブカタログ画像
入数:5個
※画像は代表画像です
  • 入数:5個\n※画像は代表画像です
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • B:96㎜   W:85㎜   H:112㎜

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
材質表
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top