品番 : EA991PB-55
品名 : [EA991PB-41~42用] 先端ノズル(赤/5個)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 90826 |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 材質 | PE |
| 入数 | 5個 | ||
| EA991PB-41~42用の先端ノズルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0607ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991PB-41 : 250ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) |
| 本体 | EA991PB-42 : 500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個
