品番 : EA991PC-2
品名 : 15L ポリバケツ(高耐久/クリア/3個)
仕様
| 容量 | 15L | サイズ | φ293×293(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | カラー | クリア |
| 入数 | 3個 | ||
| やわらかい素材が衝撃を吸収する、耐衝撃性に優れたバケツです。 | |||
| 底部には指かけ穴、取っ手にはロープがけ溝があり機能性抜群 | |||
| 目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/03 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PC-1 15L ポリバケツ(高耐久/グリーン/3個) |
| EA991PC-2 15L ポリバケツ(高耐久/クリア/3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
