詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991PD-31

品名 : φ300x200mm/8L 口付バケツ

仕様

容量 8L サイズ(mm) φ300×200(H)
材質 本体:PE
底部フタ:塩ビ
つる:鉄
重量(g) 470
入数 1個
計量目盛付
本体は割れに強い!錆びない!
河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。
防災用品としても使われます。
ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/24 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2396ページ
バリエーション一覧
EA991PD-31S φ300x200mm/8L 口付バケツ(5個入り)
EA991PD-31 φ300x200mm/8L 口付バケツ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top