品番 : EA991PN-7
品名 : 270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201686-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンペールK#16A | 仕様 | 本体 |
| 容量 | 16.3L | サイズ(mm) | 外寸:270×270×317(H) 内寸:256×256×310(H) |
| 有効内寸 | 224×224×288(H)mm | 圧縮荷重 | 6.92kN(706kgf) |
| 材質 | PP | 重量 | 730g |
| ※ふたは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/03 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991PN-7 270x270x323mm/16.3L バケツ(本体のみ) |
| EA991PN-8 [EA991PN-7用]フタ |
| EA991PN-9 270x270x323mm/16.3L 角バケツ(フタ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本体のみです。フタは別売です。
