品番 : EA991X-142
品名 : 4.0L/ 600mm ひしゃく(ステンレス製)
仕様
容量 | 4L | 杓子サイズ | φ240×140(H)mm |
---|---|---|---|
柄長 | 600mm | 材質 | ヘッド部:ステンレス(18-8) 柄:木 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 08:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0637ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA991X-112 : 4.0L ひしゃくし(ステンレス製) |
拡大