詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991X-54

品名 : 3.5L 口付ひしゃく(ステンレス製)

仕様

容量 3.5L サイズ(mm) φ240×105(H)
柄長 300mm 材質 ステンレススチール
汚れやキズが付きにくく耐久性に優れます。
腐食やさびにも強く衛生的で多用途にご使用いただけます。
注ぎ口付
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 08:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0611ページ
バリエーション一覧
EA991X-51 1.2L 口付ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-52 1.8L 口付ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-53 2.3L 口付ひしゃく(ステンレス製)
EA991X-54 3.5L 口付ひしゃく(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top