詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XB-6

品名 : 180x220mm/ 860mm ショベル(オールステンレス製)

仕様

先端材質 ステンレス(SUS304) 柄材質 ステンレス(SUS304)
先端サイズ 220×180mm 全長 860mm
重量 1.35kg
パイプと刃先の付け根裏部分は穴埋めしているので、泥や土などの浸入を防ぎ手入れが楽です。
錆びにくく、耐磨耗性が高い
追加説明
カタログ価格

7,940 (税抜)/ 8,734 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/13 15:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2535ページ

代替品

EA991XB-11
  • 品番

    EA991XB-11

  • コメント

    先端サイズ、重量、全長が長い

バリエーション一覧
EA991XB-5 160x220mm/ 860mm ショベル(オールステンレス製)
EA991XB-6 180x220mm/ 860mm ショベル(オールステンレス製)
EA991XB-15 190x265mm/1050mm ショベル(オールステンレス製)
EA991XB-16 180x270mm/1050mm ショベル(オールステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 裏面穴埋め加工\n※画像はEA991XB-5です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top