詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991XC-13

品名 : 95x130mm/400mm ショベル&ピック(折畳式)

仕様

ショベル先端サイズ 95×130mm ピック先端サイズ 25×97mm
折りたたみ時サイズ 175×120×60mm 全長 400mm
グリップ長 260mm 重量 570g
材質 本体:スチール、
      鞘:ナイロン、
      グリップ:ラバー
ピック機能付
折りたためて持ち運びに便利です。
片面にギザ付で根切りなどにも便利
頑丈なスチール製
収納ケース付
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2474ページ 2550ページ

代替品

EA991XC-12
ウェブカタログ画像
  • ピック機能付
  • 赤丸部のねじを締めることで刃部を固定できます。
  • ギザ刃付
  • 収納ケース付
  • 収納ケース

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top