品番 : EA991XC-31
品名 : 66x240mm 角スコップ(ステンレス製)
仕様
| 口幅 | 66mm | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 60mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/15 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991XC-31 66x240mm 角スコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-32 86x260mm 角スコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-33 110x280mm 角スコップ(ステンレス製) |
