品番 : EA991XC-52
品名 : 700mm スコップ
仕様
| 口幅 | 180mm | 全長 | 700mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ2.2mm | 材質 | ステンレス(18-8) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991XC-51 575mm スコップ |
| EA991XC-52 700mm スコップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
