品番 : EA991XC-81
品名 : 109x300mm ミニスコップ(ステンレス製)
仕様
| サイズ | A:195mm B:109mm C:300mm |
全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 109mm | 柄 | 105mm |
| 板厚 | 本体:0.8mm 取手:1.0mm |
材質 | ステンレス(18-0) |
| 重量 | 300g | ||
| 耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。 | |||
| 錆びにくく、衛生的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0611ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA991XC-81 109x300mm ミニスコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-82 133x320mm ミニスコップ(ステンレス製) |
| EA991XC-83 165x345mm ミニスコップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
