品番 : EA992B
品名 : φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
先端をカットして、φ13mmとφ19mmの先端口にできます
仕様
| 直径 | 160mm | 全長 | 460mm |
|---|---|---|---|
| ノズル先端外径 | 13mm、19mm | 重量 | 140g |
| ホースサイズ | φ37×335mm | 材質 | 高密度ポリエチレン |
| 許容量 | 1.3L | ||
| 狭い場所での注油に便利です。 | |||
| 耐油、耐薬品性 | |||
| 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。 | |||
| じょうごとホースは取り外し可能 | |||
| フィルター付 | |||
| 細口・フレキシブル・網付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/06/24 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
