品番 : EA992B-100
品名 : φ 58mm じょうご用フィルター
仕様
| 材質 | フィルター:真鍮 フィルター周り:ポリエチレン |
直径 | 58mm |
|---|---|---|---|
| メッシュサイズ | 0.5mm | ||
| ※適合するじょうごは下部のその他関連をご覧下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/06/24 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
