品番 : EA992B-16
品名 : φ200mm じょうご(フィルター付)
じょうごとホースは取り外し可能
仕様
| 直径 | 200mm | ノズル先端外径 | 18mm、22mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール |
||
| フィルター付 | |||
| 耐油性に優れています。 | |||
| ★じょうごとホースは取り外し可能 | |||
| 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,110 円(税抜)/ 6,721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/05/07 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター |
