詳細表示

このページのURL:

品番 : EA992B-21

品名 : φ160mm じょうご(フィルター付)

仕様

直径 160mm ノズル外径 22mm
材質 亜鉛メッキ、ポリエチレン 重量 250g
フィルター付
追加説明
カタログ価格

3,250 (税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/22 23:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0638ページ
バリエーション一覧
EA992B-21 φ160mm じょうご(フィルター付)
EA992B-22 φ200mm じょうご(フィルター付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA992B-22です。
  • ※画像はEA992B-22です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top