品番 : EA992B-22
品名 : φ200mm じょうご(フィルター付)
仕様
| 直径 | 200mm | ノズル外径 | 22mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 280mm | 材質 | 亜鉛メッキ、ポリエチレン |
| 重量 | 430g | ||
| フィルター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/06/24 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0638ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992B-21 φ160mm じょうご(フィルター付) |
| EA992B-22 φ200mm じょうご(フィルター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
