品番 : EA992B-3
品名 : φ250mm じょうご(フィルター付)
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています
仕様
| 直径 | 250mm | 高さ | 255mm |
|---|---|---|---|
| ノズル先端外径 | 27mm | 材質 | 高密度ポリエチレン |
| フィルター付 | |||
| フィルターは外せます。 | |||
| 耐油、耐薬品性に優れています。 | |||
| 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 82 (2026/06/25 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA992B-2 φ200mm じょうご(フィルター付) |
| EA992B-3 φ250mm じょうご(フィルター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
