品番 : EA992BB-6
品名 : φ50-160mm/6個組 じょうご・網付(耐油)
直径・ノズル外径がそれぞれ異なる便利なセットです
仕様
| セット内容 | ・直径:50mm ・直径:75mm ・直径:100mm ・直径:120mm ・直径:150mm ・直径:160mm ・160mmジョーゴ用フィルター |
ノズル先端外径 | 8.5mm、9mm、 10mm、15mm、 16mm、22mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高密度ポリエチレン | ||
| 耐油、耐薬品性 | |||
| 160mmのじょうごは液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。 | |||
| 160㎜ジョーゴ用フィルターが付いています。(外径65mm、網径52mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/04/04 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0639ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA992B-100 : φ 58mm じょうご用フィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
