品番 : EA992BA-21
品名 : φ250mm じょうご(フレキノズル/フィルター付)
★じょうごとノズルは取り外し可能
仕様
| 材質 | 本体・フィルター:ポリプロピレン ノズル:HDPE(高密度ポリエチレン) |
全長 | 470mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ250mm | フィルターサイズ | 直径:φ100mm メッシュ:0.282mm |
| ノズル外径 | フレキ部:34mm 先端:24mm |
ノズル長さ | 285mm |
| 重量(g) | 250 | 使用温度範囲 | -20°~100° |
| フィルター付(取り外し可) | |||
| 食品関係の利用に適しています。 | |||
| 使用前によく洗ってください。 | |||
| ポリプロピレン(PP)はプロピレンを原料とした熱可塑性樹脂でプラスチックの一種です。軽量で耐熱性・耐薬品性・耐衝撃性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/09/17 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA992BA-22 : φ100mm じょうご用フィルター |
| 関連商品 | EA992BA-11 : φ260mm じょうご(PP製) |
| 関連商品 | EA992BA-12 : φ300mm じょうご(PP製) |
| 関連商品 | EA992BA-13 : φ350mm じょうご(PP製) |
ウェブカタログ画像
拡大
